| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21259933 Herst.-Nr.: 96.022.0253.1 EAN/GTIN: 4015573996014 |
|
|
| | |
| Steckerteil I2F S23ZRX SW 96.022.0253.1 RST20i2 Steckverbinder, Doppelanschluss, Polzahl 2, Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 20 A | Polzahl: | 2 | Schutzart (IP): | IP66 | Anschlussart: | Federzuganschluss | Kabeldurchmesser: | 6..10 mm | Anschlussquerschnitt (feindrähtig): | 0,5..1,5 mm² | Anschlussquerschnitt (eindrähtig): | 0,5..2,5 mm² |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,8633* | € 14,1433* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,17* | € 14,58* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,404* | € 16,364* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,2373* | € 16,3655* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,53* | € 16,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|