Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 4, Schutzart (IP) IP66, Anschlussart Crimp, Ausführung Buchse, Kabeldurchmesser 13 ... 18mm, Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 0,75 ... 4mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 4 ... 4mm², Anzahl der Anschlüsse je Pol 1, Pol-Kennzeichnung 1, 2, 3, PE, Mechanische Codierung, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz schwarz, Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Mit Zugentlastung, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 100°C, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Halogenfrei, Brandlast 0,359kWh, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 4kV, Länge 96,6mm, Höhe 35,4mm, Breite 35,4mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |