Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenteil I4C B1 ZR3 SW 96.141.0553.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-11259248
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.141.0553.1
EAN/GTIN:
     4015573936676

Buchsenteil I4C B1 ZR3 SW 96.141.0553.1

RST20i4 Steckverbinder, gerade, Polzahl 4, Buchse, Anschlussart Crimp, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 13 - 18 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Crimp
Kabeldurchmesser:
13..18 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,75..4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
4 mm²
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,0036*
€ 10,0036*
€ 5,00*
ab € 7,22*
€ 10,32*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,6405*
€ 11,1427*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,0905*
€ 11,5805*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,20*
€ 11,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
02.125.5721.8
ab € 0,2835*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.