Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenadapter I2SXB13 M00 SW RST20 #X6.021.6053.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenadapter I2SXB13 M00 SW RST20 #X6.021.6053.1
Artikel-Nr.:
     3461-S50479012
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     X6.021.6053.1
EAN/GTIN:
     4015573987074
Suchbegriffe:
Geräteadapter
Geräteanschluss
Schnappverbinder
Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 2, Schutzart (IP) IP66, Anschlussart Schraubanschluss, Ausführung Buchse, Steckrichtung gerade, Gewindeanschlussmaß M20, Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 0,75 ... 6mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 0,75 ... 6mm², Anzahl der Anschlüsse je Pol 1, Pol-Kennzeichnung L, N, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz schwarz, Farbe des separaten Adapterstücks schwarz, Gehäusefarbe sonstige, Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 100°C, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Halogenfrei, Brandlast 0,212kWh, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Durchgangswiderstand 3mOhm, Bemessungsstoßspannung 4kV, Länge 68,2mm, Höhe 35mm, Breite 35mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 5,0754*
€ 6,3234*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,6723*
€ 6,9223*
1
€ 5,00*
ab € 4,82*
€ 7,13*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,4137*
€ 7,9137*
1
€ 3,90*
ab € 5,48*
€ 8,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,3234*
€ 7,52485
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,1654*
€ 7,33683
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0754*
€ 6,03973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 632,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z5.564.4553.1
ab € 1,0069*
Zubehör
Wieland
99.414.6205.2
ab € 2,4051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.