Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenadapter I2SXB13 M00 SW X6.021.6053.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenadapter I2SXB13 M00 SW X6.021.6053.1
Artikel-Nr.:
     6012-21251643
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     X6.021.6053.1
EAN/GTIN:
     4015573987074

Buchsenadapter I2SXB13 M00 SW X6.021.6053.1

RST20i2 ATEX Geräteanschluss, Modular, gerade, M20, Polzahl 2, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Schraubanschluss
Ausführung:
Buchse
Steckrichtung:
gerade
Gewindeanschlussmaß:
M20
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
1,5..4 mm²
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 5,0854*
€ 6,3434*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,6823*
€ 6,9523*
1
€ 5,00*
ab € 4,83*
€ 7,16*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,4137*
€ 7,9437*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,48*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z5.564.4553.1
ab € 0,9969*
Zubehör
Wieland
99.414.6205.2
ab € 2,4251*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.