| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50479401 Herst.-Nr.: 208628 EAN/GTIN: 4251401408148 |
| |
|
| | |
| Ausgeführt als Sicherheits-Transformator, Primärspannung 1 230 ... 230V, Sekundärspannung 1 42 ... 42V, Bemessungsscheinleistung 120VA, Breite 250mm, Höhe 160mm, Tiefe 90mm, Schutzart (IP) IP54, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Vollgummi-Verteiler, gifas electric cee stromverteiler, einphasentrafo, transformator prim 230v, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trocken-Transformator, Einphasensicherheitstransformator, Sicherheits-Trafo, Sicherheits-Transformator |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,00* | € 337,00* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 287,51* | € 345,20* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 322,66* | € 377,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 326,00* | € 381,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|