| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31252509 Herst.-Nr.: 208628 EAN/GTIN: 4251401408148 |
| |
|
| | |
| Vollgummi-Verteiler 2516T012012P42ETA11 GIFAS Vollgummi-Verteiler Typ 2516mit Sicherheits-Transformator 120 VA, 230/42 VEingang: 3m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 2 x 1,5 qmm mit KonturensteckerAusgang: 1 CEE-Einbausteckdose 2 x 16 A/42 V ohne sekundärseitige AbsicherungEinbauten: 1 ETA-Schalter 0,6 A, als thermischer Überlastschutz auf der PrimärseiteAusführung: Verteiler mit Vollgummi-Transportgriff ausgestattetAbmessungen (H x B x T): 160 x 250 x 90 mmSchutzart: IP 54Gewicht: ca. Weitere Informationen: | | Primärspannung: | 0,23 kV | Sekundärspannung 1: | 0,042 kV | Anschlusswert: | 0,12 kVA | Schalttransformator: | sonstige | Frequenz: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Vollgummi-Verteiler, gifas electric cee stromverteiler, einphasentrafo, transformator prim 230v |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,00* | € 337,00* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 287,51* | € 345,20* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 322,66* | € 377,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 326,00* | € 381,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|