Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt 1qmm 11050006104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S50479579
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     11050006104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Kontaktausführung Stift, Max. Betriebsstrom eines Kontaktes 20A, Umgebungstemperatur -40 ... 125°C, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1 ... 1mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1 ... 1mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Abisolierlänge 6,5mm, Art des Kontaktes gedreht (Drehbank), Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: harting kontaktstift crimpkontakt, crimpstecker, crimpstecker harting, Han-Yellock, Stiftkontakt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2388*
€ 0,3334*
100
€ 5,00*
ab € 0,2391*
€ 0,3391*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,256*
€ 0,356*
100
€ 3,90*
ab € 0,2703*
€ 0,3703*
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3334*
€ 0,39675
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3288*
€ 0,39127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2888*
€ 0,34367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2688*
€ 0,31987
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2388*
€ 0,28417
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.