Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt 1qmm 11050006104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt 1qmm 11050006104
Stiftkontakt 1qmm 11050006104
Artikel-Nr.:
     6012-21252831
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     11050006104
EAN/GTIN:
     5713140109353
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift

Stiftkontakt 1qmm 11050006104

Crimpkontakt, Betriebsstrom: 20 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 1 mm², AWG 18
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
20 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
6,5 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,2391*
€ 0,3291*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2376*
€ 0,3334*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,256*
€ 0,356*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2703*
€ 0,3703*
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3703*
€ 0,44066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3203*
€ 0,38116
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3003*
€ 0,35736
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2703*
€ 0,32166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.