Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50480185 Herst.-Nr.: 1403843 EAN/GTIN: 4046356670388 |
| |
|
| | |
| Bemessungsspannung 690V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 5, Schutzart (IP) IP66, Kabeldurchmesser 10 ... 10mm, Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 2,5 ... 2,5mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 2,5 ... 2,5mm², Anzahl der Anschlüsse je Pol 1, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz grau, Mit Zugentlastung, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Halogenfrei, Kontaktmaterial sonstige, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Durchgangswiderstand 0,003mOhm, Bemessungsstoßspannung 6kV, Länge 115,05mm, Höhe 50mm, Breite 50mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationssteckverbinder, Steckvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,00* | € 15,31* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,75* | € 15,32* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,44* | € 15,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,33* | € 17,14* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,06* | € 18,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|