Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsverbinder QPDCW4PE2,5 2X6-11GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsverbinder QPDCW4PE2,5 2X6-11GY
Leitungsverbinder QPDCW4PE2,5 2X6-11GY
Artikel-Nr.:
     3517I-41253806
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1403843
EAN/GTIN:
     4046356670388
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
phoenix contact buchsengehäuse 5 po...
buchsengehäuse
buchsengehäuse 5-polig

Leitungsverbinder QPDCW4PE2,5 2X6-11GY

Leitungsverbinder, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grau, Leitungsaußendurchmesser: 6 mm ... 10 mm, QUICKON-Schnellanschluss
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Kabeldurchmesser:
6..10 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
2,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2,5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,00*
€ 15,31*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,75*
€ 15,32*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,44*
€ 15,97*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,33*
€ 17,14*
€ 3,90*
ab € 13,06*
€ 18,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.