| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50502947 Herst.-Nr.: V301-1040-01 EAN/GTIN: 4024092169038 |
| |
|
| | |
| Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 40, Gewindesteigung 1,5mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Glasfaserverstärkt, Schlagfest, Farbe schwarz, RAL-Nummer 9005, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Gewindestopfen, Kunststoff-Verschlussschraube metrisch, Verschluss-Schraube, Verschlussschraube, Verschlussstopfen, Verschlusszapfen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,79* | € 35,44* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 26,44* | € 35,555* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,59* | € 36,50* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,07* | € 43,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0576* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|