Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube schwarz IP55 V301-1040-01


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlussschraube schwarz IP55 V301-1040-01
Artikel-Nr.:
     6012-22356296
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     V301-1040-01
EAN/GTIN:
     4024092169038
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din

Verschlussschraube schwarz IP55 V301-1040-01

zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung , metrisch, Kunststoff, RAL9005
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,58*
€ 36,78*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,08*
€ 36,89*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,55*
€ 37,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,19*
€ 44,01*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,86*
€ 45,0534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,52*
€ 44,6488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,58*
€ 42,3402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,52*
€ 41,0788
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,43*
€ 39,7817
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,55*
€ 33,9745
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,142* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.