Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube sw IP66/68O-RingEPDM V301-1040-03


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlussschraube sw IP66/68O-RingEPDM V301-1040-03
Artikel-Nr.:
     3461-S50502949
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     V301-1040-03
EAN/GTIN:
     4024092170058
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 40, Gewindesteigung 1,5mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz unbehandelt, Glasfaserverstärkt, Schlagfest, Farbe schwarz, RAL-Nummer 9005, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Gewindestopfen, Kunststoff-Verschlussschraube metrisch, Verschluss-Schraube, Verschlussschraube, Verschlussstopfen, Verschlusszapfen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 34,09*
€ 45,21*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,4175*
€ 45,3175*
€ 3,90*
ab € 35,19*
€ 46,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,7875*
€ 53,9975*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,3175*
€ 53,92783
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,4375*
€ 51,69063
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,2375*
€ 49,07263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,1375*
€ 47,76363
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,8675*
€ 46,25233
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,4175*
€ 39,76683
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3367* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.