Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube sw IP66/68O-RingEPDM V301-1040-03


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlussschraube sw IP66/68O-RingEPDM V301-1040-03
Artikel-Nr.:
     6012-42356298
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     V301-1040-03
EAN/GTIN:
     4024092170058
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din

Verschlussschraube sw IP66/68O-RingEPDM V301-1040-03

zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung , metrisch, Kunststoff, RAL9005, O-Ring EPDM
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 34,22*
€ 45,41*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,2275*
€ 45,5275*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 35,31*
€ 46,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,1375*
€ 54,1775*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,76*
€ 55,6444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,45*
€ 55,2755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,68*
€ 51,9792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,56*
€ 50,6464
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,11*
€ 48,9209
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,31*
€ 42,0189
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.