Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse B22,5mm H114,5mm lgr ME 22,5 UT/ #2914327


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50529874
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2914327
EAN/GTIN:
     4017918953997
Suchbegriffe:
Leergehäuse
phoenix leergehäuse
leergehäuse
Breite 22,6mm, Höhe 99mm, Tiefe 107,3mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe sonstige, RAL-Nummer 7035, Breite in Teilungseinheiten 0,0225, Betriebstemperatur -40 ... 105°C, Tragschienenmontage möglich, Mit Lüftungsöffnungen, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Leergehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,98*
€ 6,57*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,08*
€ 6,65*
10
€ 5,00*
ab € 5,343*
€ 6,913*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 7,16*
10
Frei Haus
ab € 5,546*
€ 7,226*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2706700
ab € 0,5041*
Zubehör
Phoenix Contact
2706292
ab € 0,0742*
Zubehör
Phoenix Contact
2706289
ab € 14,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2604*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.