Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor F1200,2S49 BOSR020KPSR#BOS0217


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50530295
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BOS0217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HGA
Hintergrundausblendung
LED
Lichttaster
Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel mit Steckverbinder, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 7,7mm, Höhe des Sensors 26,8mm, Länge des Sensors 13,5mm, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Schaltfrequenz 800Hz, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 660nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Rotlicht, Triangulation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,83*
€ 218,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.