Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Box 5-pol.Code-A 180° SACB-6/12-L-PT SCO P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S50530614
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412059
EAN/GTIN:
     4046356958110
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung M23 horizontal, Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,2 ... 1mm², Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 6, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz 2, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen M12, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 5, Bemessungsspannung 24V, Verschmutzungsgrad 2, Betriebsspannung 24 ... 24V, Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal 8A, Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel 4A, Max. Summenstrom 8A, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze M12, Mit LED-Anzeige, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe sonstige, Betriebstemperatur -25 ... 80°C, Schutzart (IP) IP65, Breite 54mm, Höhe 43mm, Länge 123mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder, Sensor-/Aktor-Box
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,74*
€ 56,13*
€ 5,00*
ab € 44,57*
€ 56,37*
Frei Haus
ab € 46,76*
€ 58,72*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,43*
€ 61,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,08*
€ 61,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3202481
ab € 0,00664*
Zubehör
Phoenix Contact
3202504
ab € 0,00666*
Zubehör
Phoenix Contact
3202517
ab € 0,00696*
Zubehör
Phoenix Contact
1206463
ab € 9,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1205202
ab € 5,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1503360
ab € 275,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1553129
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.