| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50530756 Herst.-Nr.: 297345 EAN/GTIN: 4050143076147 |
| |
|
| | |
| Art der Entriegelung Dreh-Entriegelung, Anzahl der Kontakte als Öffner 2, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Schutzart (IP) IP66, Montageart Einbau, Lochdurchmesser 30,6mm, Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubanschluss, Durchmesser der Kappe 55mm, Umgebungstemperatur -40 ... 50°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, pilztaster, NOT-AUS-Taster, Notschalter, Notstopp, Schlagtaster, Schwammerlschalter, Schwammerltaster, Sensor_Portfolio |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,70* | € 214,87* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 173,83* | € 215,49* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 176,36* | € 216,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,36* | € 221,50* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 188,83* | € 229,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|