Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverb. 8A,160V,10-pol,gn FK-MCP 1,5 #1711915


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattensteckverb. 8A,160V,10-pol,gn FK-MCP 1,5 #1711915
Artikel-Nr.:
     3461-S50533015
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1711915
EAN/GTIN:
     4055626265162
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Kontaktausführung Buchse, Polzahl 10, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 3,81mm, Rastermaß der Anschlüsse 3,81mm, Bemessungsstrom In 8A, Bemessungsspannung 160V, Bemessungsstoßspannung 2,5kV, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ... 1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ... 1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,14 ... 1,5mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Anschließbare Kabeltype Rundkabel, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Werkstoff des Kontaktes Kupfer, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Beschichtung Gehäuse verzinnt, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ... 100°C, Schutzart (IP), montiert sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Kabelsteckverbinder, LP-Steckverbinder, Leiterplattenanschlusstechnik, Platinenstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 6,91*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,9092*
€ 6,9192*
50
Frei Haus
ab € 5,9788*
€ 6,9788*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 6,0644*
€ 7,1549*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,1549*
€ 8,51433
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,0144*
€ 8,34714
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,7644*
€ 8,04964
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,6044*
€ 7,85924
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,0644*
€ 7,21664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 357,745* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.