Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverb. 8A,160V,10-pol,gn FK-MCP 1,5 #1711915


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattensteckverb. 8A,160V,10-pol,gn FK-MCP 1,5 #1711915
Artikel-Nr.:
     6012C-82259236
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1711915
EAN/GTIN:
     4055626265162
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder

Leiterplattensteckverb. 8A,160V,10-pol,gn FK-MCP 1,5 #1711915

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
10
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 6,91*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,9092*
€ 6,9192*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 5,9788*
€ 6,9788*
21 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 6,0644*
€ 7,1549*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,9788*
€ 8,30477
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,6988*
€ 7,97157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,5488*
€ 7,79307
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,9788*
€ 7,11477
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 348,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.