Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger CSL505-R12.5-88-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50537239
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50131318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 2, Ausblendung möglich, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Breite des Sensors 10mm, Höhe des Sensors 150mm, Länge des Sensors 27mm, Detektionsvermögen für Probekörper 15mm, Kaskadierbar, Lieferumfang des Einwegsystems Empfänger, Umgebungstemperatur -30 ... 50°C, Reaktionszeit 1ms, Reduzierte Auflösung, Spannungsart DC, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, CSL 505, Lichtschranke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,08*
€ 255,46*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 225,07*
€ 255,46*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,68*
€ 256,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 230,29*
€ 260,52*
Frei Haus
ab € 258,75*
€ 289,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,56*
€ 305,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,37*
€ 297,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,68*
€ 282,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,66*
€ 279,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,68*
€ 262,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 12,96*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,29*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 12,91*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 17,13*
Zubehör
Leuze electronic
50107276
ab € 15,50*
Zubehör
Leuze electronic
50110273
ab € 25,85*
Zubehör
Leuze electronic
50110274
ab € 24,47*
Zubehör
Leuze electronic
50116738
ab € 17,06*
Zubehör
Leuze electronic
50124709
ab € 95,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 9,79*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,23*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 20,41*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 30,58*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 7,98*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 8,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.