Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sender Lichtvorhang CSL505-T12.5-88-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50537244
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50131375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Ausblendung möglich, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Breite des Sensors 10mm, Höhe des Sensors 150mm, Länge des Sensors 27mm, Detektionsvermögen für Probekörper 15mm, Kaskadierbar, Lieferumfang des Einwegsystems Sender, Umgebungstemperatur -30 ... 50°C, Reduzierte Auflösung, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 860nm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, CSL 505, Lichtschranke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,36*
€ 236,83*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 212,67*
€ 236,83*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 206,98*
€ 238,31*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 217,33*
€ 242,39*
Frei Haus
ab € 242,70*
€ 267,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,31*
€ 283,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,14*
€ 279,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,28*
€ 265,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,23*
€ 264,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,98*
€ 246,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 12,91*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,26*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 12,93*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 17,00*
Zubehör
Leuze electronic
50107276
ab € 15,53*
Zubehör
Leuze electronic
50110273
ab € 26,05*
Zubehör
Leuze electronic
50110274
ab € 24,58*
Zubehör
Leuze electronic
50116738
ab € 16,98*
Zubehör
Leuze electronic
50124709
ab € 95,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 9,80*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,23*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 20,56*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 30,61*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 7,99*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 8,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.