Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Induktiv IS 212FM4NO.5F6E0S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50537417
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50109736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Länge des Sensors 60mm, Durchmesser des Sensors 12mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig, Schaltabstand 4,8mm, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Versorgungsspannung 10 ... 30V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 600Hz, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiv näherungsschalter, induktiver näherungssensor, IS 212; Reduktionsfaktor 1 Sensoren, Induktivsensor, Initiator, Näherungsinitiator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,94*
€ 130,18*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,76*
€ 130,18*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,35*
€ 132,09*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,04*
€ 135,44*
Frei Haus
ab € 130,50*
€ 151,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,09*
€ 157,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104570
ab € 17,55*
Zubehör
Leuze electronic
50104571
ab € 13,84*
Zubehör
Leuze electronic
50104572
ab € 17,26*
Zubehör
Leuze electronic
50104573
ab € 16,47*
Zubehör
Leuze electronic
50111499
ab € 12,37*
Zubehör
Leuze electronic
50111500
ab € 12,29*
Zubehör
Leuze electronic
50112960
ab € 25,92*
Zubehör
Leuze electronic
50112961
ab € 24,53*
Zubehör
Leuze electronic
50113549
ab € 5,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 9,89*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,32*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,00*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.