Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Induktiv IS 212FM4NO.5F6E0S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-81839206
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50109736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor Induktiv IS 212FM4NO.5F6E0S12

Typ. Grenzreichweite Sn: 6 mm
Betriebsreichweite Sa: 0 ... 4,8 mm
Sonderausführung: Reduktionsfaktor 1
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO)
Schaltfrequenz: 600 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M12
Abmessungen: 12 mm x 60 mm
Einbauart: bündig
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Zulassungen: c UL US
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
60 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
4,8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,94*
€ 130,18*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,76*
€ 130,18*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,35*
€ 132,09*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,04*
€ 135,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 130,50*
€ 151,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104570
ab € 17,55*
Zubehör
Leuze electronic
50104571
ab € 13,84*
Zubehör
Leuze electronic
50104572
ab € 17,26*
Zubehör
Leuze electronic
50104573
ab € 16,47*
Zubehör
Leuze electronic
50111499
ab € 12,37*
Zubehör
Leuze electronic
50111500
ab € 12,29*
Zubehör
Leuze electronic
50112960
ab € 25,92*
Zubehör
Leuze electronic
50112961
ab € 24,53*
Zubehör
Leuze electronic
50113549
ab € 5,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 9,89*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,32*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,00*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.