Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Induktiv ISS 208MM/4NC2E0S8.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50537442
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50126968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Länge des Sensors 32mm, Durchmesser des Sensors 8mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig, Schaltabstand 1,6mm, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Versorgungsspannung 10 ... 30V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 5000Hz, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiv näherungsschalter, induktiver näherungssensor, IS 208, Induktivsensor, Initiator, Näherungsinitiator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,86*
€ 56,86*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,81*
€ 56,86*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,93*
€ 59,00*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,98*
€ 60,54*
€ 5,00*
ab € 52,41*
€ 66,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111497
ab € 10,74*
Zubehör
Leuze electronic
50111498
ab € 10,12*
Zubehör
Leuze electronic
50130832
ab € 8,06*
Zubehör
Leuze electronic
50130837
ab € 6,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130842
ab € 7,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130844
ab € 10,14*
Zubehör
Leuze electronic
50130860
ab € 6,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130862
ab € 8,06*
Zubehör
Leuze electronic
50130865
ab € 7,22*
Zubehör
Leuze electronic
50130867
ab € 10,16*
Zubehör
Leuze electronic
50113550
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.