Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Induktiv ISS 208MM/4NC2E0S8.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-61839221
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50126968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor Induktiv ISS 208MM/4NC2E0S8.3

Typ. Grenzreichweite Sn: 2 mm
Betriebsreichweite Sa: 0 ... 1,6 mm
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Öffner (NC)
Schaltfrequenz: 5.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, 3 -polig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M8
Abmessungen: 8 mm x 35 mm
Einbauart: bündig
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Zulassungen: c UL US
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
32 mm
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
1,6 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,92*
€ 57,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,96*
€ 60,71*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,19*
€ 61,95*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 52,40*
€ 67,52*
Frei Haus
ab € 54,21*
€ 69,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130842
ab € 7,42*
Zubehör
Leuze electronic
50130844
ab € 10,14*
Zubehör
Leuze electronic
50130862
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.