Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Steuerung MSI 420-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50537743
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50132987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitssteuerungen
sicherheitssteuerungen
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 15,6 ... 30V, Max. Anzahl der integrierten digitalen Ausgänge 8, Versorgungsspannung 24 ... 24V, SIL nach IEC 61508 3, Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level e, Breite 45mm, Höhe 107mm, Tiefe 121mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Hauptmodule; Hauptmodule, Steuerung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 819,32*
€ 900,27*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 848,29*
€ 913,06*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 851,54*
€ 913,06*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 859,83*
€ 918,45*
Frei Haus
ab € 952,75*
€ 1.023,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,27*
€ 1.071,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,38*
€ 1.039,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,06*
€ 1.021,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,20*
€ 1.001,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,32*
€ 974,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,39*
Zubehör
Leuze electronic
50132996
ab € 56,63*
Zubehör
Leuze electronic
50133002
ab € 47,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.