| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0732935 Herst.-Nr.: 50132987 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Funktionen: 4 A Schaltstrom je Ausgang, 24 sichere I/Os, 4 konfigurierbare sicher I/O (via Software), 40 zertifizierte Funktionsbausteine, Bis zu 300 Funktionsbausteinen in einem Projekt, Erweiterbar mit bis zu 12 I/O Modulen, Frei konfigurierbar mit MSI.designer (lizenzfrei), Konfiguration via mini USB oder Ethernet (TCP/IP), Modular erweiterbare Sicherheits-Steuerung, Programmspeicher im SD-Karten Format (512 MB), Übertragung von Diagnosedaten über externe Feldbusgateways, SIL: 3, IEC 61508, Performance Level (PL): bis inkl. e, EN ISO 13849-1, Kategorie: 4, EN ISO 13849, Anzahl der Ausgänge: 4 St., Anzahl der Eingänge: 16 St., Service-Schnittstelle: Ethernet, Anschluss: Federkraftklemme, Abmessung: 45 mm x 107 mm x 121 mm, Zulassungen: TÜV Rheinland, c UL US |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 819,32* | € 900,27* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 848,29* | € 913,06* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 851,54* | € 913,06* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 859,83* | € 918,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 952,75* | € 1.023,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|