Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Laserscanner RSL420-M/CU416-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50537893
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     53800210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Breite des Sensors 140mm, Höhe des Sensors 149mm, Länge des Sensors 140mm, Detektionsvermögen für Probekörper 1mm, Laserschutzklasse Klasse 1, Umgebungstemperatur 50 ... 50°C, Reichweite des Warnfeldes 0m, Scanwinkel 270°, Schaltspannung des OSSD im High-Zustand 20,8V, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 3, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 20,8 ... 20,8V, Spannungsart DC, Mit Warnfeldausgang, Wellenlänge des Sensors 905nm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Laserscanner, RSL 420/425, Scanner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.183,41*
€ 4.357,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.175,86*
€ 4.362,91*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.213,55*
€ 4.451,84*
Frei Haus
ab € 4.669,50*
€ 4.851,87*
Frei Haus
ab € 4.716,13*
€ 4.899,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.451,84*
€ 5.297,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.391,03*
€ 5.225,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.325,17*
€ 5.146,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.260,55*
€ 5.070,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.213,55*
€ 5.014,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
430400
ab € 37,82*
Zubehör
Leuze electronic
430410
ab € 65,13*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,43*
Zubehör
Leuze electronic
50134656
ab € 41,13*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 36,66*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 49,99*
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 75,91*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 101,02*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 188,88*
Zubehör
Leuze electronic
50145018
ab € 70,52*
Zubehör
Leuze electronic
50145019
ab € 77,88*
Zubehör
Leuze electronic
50145020
ab € 85,36*
Zubehör
Leuze electronic
50145021
ab € 94,02*
Zubehör
Leuze electronic
50145022
ab € 102,49*
Zubehör
Leuze electronic
53800130
ab € 123,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.