| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S5713140019867 Herst.-Nr.: 09140023025 EAN/GTIN: 5713140019867 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Leistungskontakte 2, Kontakteinsatz ohne Kontakte, Kontaktausführung Stift, Polzahl 2, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Thermoplast, Bemessungsstrom In 16A, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Bemessungsspannung 2500V, Bemessungsstoßspannung 15kV, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 ... 4mm², Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige, Werkstoff des Kontakteinsatzes Thermoplast, Werkstoff des Kontaktes sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Min. Anzahl der Steckzyklen 500, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Crimpanschluss, Crimpkörper, Einsatz, Han HV Modul, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder, Kontaktträger, Leistungsmodul, Modul, Signalmodul |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 48,93* | € 60,32* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,16* | € 60,44* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,61394* | € 60,71394* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 49,4059* | € 62,0725* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,73* | € 62,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|