Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han HV single module 16A 2500V male 09140023025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han HV single module 16A 2500V male 09140023025
Han HV single module 16A 2500V male 09140023025
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-21293601
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140023025
EAN/GTIN:
     5713140019867
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder

Han HV single module 16A 2500V male 09140023025

Han HV Modul, Einzelmodul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 0,5...4 mm², Bemessungsstrom: 16 A, Polycarbonat / PTFE (PTFE), RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
2500 V
Bemessungsstoßspannung:
15 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 48,93*
€ 60,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,16*
€ 60,44*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,61394*
€ 60,71394*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,4059*
€ 62,0725*
Frei Haus
ab € 50,73*
€ 62,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.