Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ES Press-Anschluss Han 24 Buchse 09330242748


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S5713140161887
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330242748
EAN/GTIN:
     5713140161887
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Anzahl der Leistungskontakte 24, Kontaktausführung Buchse, Polzahl 24, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Thermoplast, Bemessungsstrom In 16A, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Bemessungsspannung 500V, Bemessungsstoßspannung 6kV, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ... 2,5mm², Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Werkstoff des Kontakteinsatzes Thermoplast, Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schutzleiter, Min. Anzahl der Steckzyklen 500, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder, Käfigzugfederanschluss
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 13,26*
€ 18,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,29*
€ 18,58*
€ 5,00*
ab € 13,33*
€ 18,62*
3 Tage
41
€ 6,40*
ab € 14,67758*
€ 20,48758*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,6609*
€ 20,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,5854
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,919
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,8009*
€ 23,56307
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,1209*
€ 21,56387
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,4609*
€ 19,58847
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,0609*
€ 19,11247
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,6609*
€ 17,44647
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09330009840
ab € 6,092*
Zubehör
Harting
09330009844
ab € 1,9365*
Zubehör
Harting
09330009851
ab € 6,092*
Zubehör
Harting
09330242648
ab € 12,52*
Zubehör
Harting
09330009836
ab € 2,8059*
Zubehör
Harting
09330009820
ab € 1,1759*
Zubehör
Harting
09330009821
ab € 1,1759*
Zubehör
Harting
09330009831
ab € 1,2944*
Zubehör
Harting
09330009833
ab € 1,9165*
Zubehör
Harting
09330009847
ab € 2,7759*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.