Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ES Press-Anschluss Han 10 Buchse 09330102748


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S5713140162044
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330102748
EAN/GTIN:
     5713140162044
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Anzahl der Leistungskontakte 10, Kontaktausführung Buchse, Polzahl 10, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Thermoplast, Bemessungsstrom In 16A, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Bemessungsspannung 500V, Bemessungsstoßspannung 6kV, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ... 2,5mm², Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Werkstoff des Kontakteinsatzes Thermoplast, Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schutzleiter, Min. Anzahl der Steckzyklen 500, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder, Käfigzugfederanschluss
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 7,53*
€ 10,63*
€ 5,00*
ab € 7,53*
€ 10,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,57*
€ 10,68*
3 Tage
106
€ 6,40*
ab € 8,31809*
€ 11,74809*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,2636*
€ 11,8473*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,8473*
€ 14,09829
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,6773*
€ 13,89599
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,5036*
€ 13,68928
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,7936*
€ 12,84438
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,1636*
€ 12,09468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,1536*
€ 10,89278
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,2636*
€ 9,83368
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09330009842
ab € 1,3439*
Zubehör
Harting
09330009844
ab € 1,9365*
Zubehör
Harting
09330009855
ab € 1,9365*
Zubehör
Harting
09330102648
ab € 7,34*
Zubehör
Harting
09330009831
ab € 1,2944*
Zubehör
Harting
09330009853
ab € 1,2944*
Zubehör
Harting
09330009820
ab € 1,1759*
Zubehör
Harting
09330009821
ab € 1,1759*
Zubehör
Harting
09330009822
ab € 1,108*
Zubehör
Harting
09330009833
ab € 1,9165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.