| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S6438177305651 Herst.-Nr.: 3AUA0000080509 EAN/GTIN: 6438177305651 |
| |
|
| | |
| Netzspannung 380 ... 480V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 500Hz, Max. Ausgangsspannung 480V, Nennausgangsstrom I2N 363A, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 200kW, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 200kW, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 5%, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz 10%, Anzahl der analogen Ausgänge 2, Anzahl der analogen Eingänge 2, Anzahl der digitalen Ausgänge 3, Anzahl der digitalen Eingänge 6, Einsatz im Industriebereich zulässig, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Unterstützt Protokoll für CAN, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für DeviceNet, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 1, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 2, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 2, Art des Umrichters U-Umrichter, Schutzart (IP) IP21, Schutzart (NEMA) 1, Höhe 955mm, Breite 380mm, Tiefe 418mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ACS580-01 - Wall-mounted drive, Drehzahlregler, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, HLK-Umrichter, Lüfterdrehzahlsteller, Lüfterregelung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10.089,13* | € 10.211,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10.968,63* | € 11.085,73* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 11.884,97* | € 11.996,23* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 13.147,92* | € 13.250,53* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 14.163,28* | € 14.258,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|