| |
|
| Artikel-Nr.: 8604S-4676929 Herst.-Nr.: 3AUA0000080509 EAN/GTIN: 6438177305651 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter ACS580 IP21 Die Frequenzumrichter der Baureihe ACS580 sind geeignet für die Drehzahlverstellung von Drehstrom- und Permanentmagnetmotoren, von 0,75 bis 250 kW, für dreiphasigen Netzanschluss 380 - 480 V, mit Komfort-Bedienpanel, EMV Filter, DC-Zwischenkreisdrossel, funktionale Sicherheit durch STO (sicher abgeschaltetes Drehmoment, SIL3, PL e), mit lackierten Leiterplatten. Anschlussspannung 380-480 V +10 %/-15 %, 3-phasig, Frequenzbereich 0-500 Hz, Einbaugerät mit DC-Zwischenkreisdrossel (Reduzierung der Oberschwingungen), eingebauter EMV-Filter gem. EN61800-3, 1. Umgebung, Kat. C2, PC-Steuerung über USB-Schnittstelle mit Drive Composer (kostenlos downloadbar, www.ABB.de), Kaltleiterauswertung, Energiesparfunktion, Externer 24 V-Eingang (Option, Standard ab Baugröße R5), Feldbusankopplung (Option) Ein-/ Ausgänge: 2 Analogeingänge 2 Analogausgänge 6 Digitaleingänge, Eingangsspannung 12-24 V DC 3 Relaisausgänge 1 integrierte Modbus RTU-Feldbusschnittstelle 1 Steckp |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10.089,13* | € 10.229,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10.968,63* | € 11.104,50* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 11.884,97* | € 12.015,27* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12.327,66* | € 12.705,04* | | | | Lager 8604 | | | | | | € 69,00* | ab € 14.163,28* | € 14.278,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8604 | | Versand: Lager 8604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 69,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|