| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488022822 Herst.-Nr.: 3803240 EAN/GTIN: 0662488022822 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Strahlen 4, Reaktionszeit 30ms, Umgebungstemperatur 0 ... 55°C, Breite 52mm, Höhe 1280,5mm, Länge 56,9mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Mehrstrahl-Lichtschranke, Sicherheitsger. Mehrstrahl-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Mehrstrahl-Lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 443,01* | € 516,03* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 438,24* | € 516,58* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 447,89* | € 520,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|