| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488029265 Herst.-Nr.: 3804079 EAN/GTIN: 0662488029265 |
| |
|
| | |
| Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 2, Ausführung des Schaltausgangs des OSSD PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Flachsteckanschluss, Breite des Sensors 36mm, Höhe des Sensors 1055mm, Länge des Sensors 45mm, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 500mA, Umgebungstemperatur -20 ... 55°C, Reaktionszeit 17,5ms, Auflösung des Lichtvorhangs 23mm, Schutzfeldhöhe 1050mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Sicherheitsger. Lichtvorhang, Sicherheitsgerichteter Lichtvorhang |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.551,62* | € 1.626,25* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.546,80* | € 1.627,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.567,17* | € 1.642,36* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.545,74* | € 1.643,09* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.621,13* | € 1.696,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|