Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbahnensensor TTR713APSB6D2.0RJCTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbahnensensor TTR713APSB6D2.0RJCTR
Artikel-Nr.:
     3461-S662488079703
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3809748
EAN/GTIN:
     0662488079703
Suchbegriffe:
Lichttaster
Lichttaster energetisch
Reflexions-Lichttaster
Reflextaster
Max. Schaltabstand 120mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel mit Steckverbinder, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 12mm, Höhe des Sensors 18,6mm, Länge des Sensors 713mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Metall, Reaktionszeit 1ms, Schaltfrequenz 1000Hz, Wellenlänge des Sensors 940nm, Lichtart Infrarotlicht, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), Schutzart (IP) IP50, Umgebungstemperatur -10 ... 55°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Taster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,42*
€ 263,56*
Frei Haus
ab € 218,52*
€ 269,76*
Frei Haus
ab € 220,05*
€ 272,45*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 224,44*
€ 280,92*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,92*
€ 334,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,74*
€ 319,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,21*
€ 296,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,39*
€ 290,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,44*
€ 267,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.