| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488079710 Herst.-Nr.: 3809749 EAN/GTIN: 0662488079710 |
| |
|
| | |
| Max. Schaltabstand 120mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel mit Steckverbinder, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 12mm, Höhe des Sensors 18,6mm, Länge des Sensors 637mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Metall, Reaktionszeit 1ms, Schaltfrequenz 1000Hz, Wellenlänge des Sensors 940nm, Lichtart Infrarotlicht, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), Schutzart (IP) IP50, Umgebungstemperatur -10 ... 55°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,42* | € 272,21* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,83* | € 272,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 222,63* | € 274,72* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 222,71* | € 279,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|