Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichttaster T18SP6D W/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-S662488125035
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3012503
EAN/GTIN:
     0662488125035
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Max. Schaltabstand 500mm, Einstellverfahren sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion programmierbar/konfigurierbar, Breite des Sensors 30mm, Durchmesser des Sensors 18mm, Höhe des Sensors 41,5mm, Länge des Sensors 30mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Reaktionszeit 3ms, Schaltfrequenz 160Hz, Wellenlänge des Sensors 880nm, Lichtart Infrarotlicht, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), Schutzart (IP) IP67, Umgebungstemperatur -40 ... 70°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Lichttaster energetisch, Reflexions-Lichttaster, Reflextaster, Taster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,78*
€ 137,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,35*
€ 138,19*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,45*
€ 140,40*
Frei Haus
ab € 113,86*
€ 143,24*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.