| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488349233 Herst.-Nr.: 3034923 EAN/GTIN: 0662488349233 |
| |
|
| | |
| Max. Schaltabstand 300mm, Einstellverfahren sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder 1/2 Zoll, Ausführung des Schaltausgangs Relaiskontakt, Ausführung der Schaltfunktion sonstige, Breite des Sensors 30mm, Durchmesser des Sensors 18mm, Höhe des Sensors 54mm, Länge des Sensors 30mm, Tastfunktion hellschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Reaktionszeit 16ms, Schaltfrequenz 40Hz, Wellenlänge des Sensors 880nm, Lichtart Infrarotlicht, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), Schutzart (IP) IP67, Umgebungstemperatur -40 ... 70°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Lichttaster energetisch, Reflexions-Lichttaster, Reflextaster, Taster |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 107,00* | € 131,85* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 109,16* | € 133,48* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 110,13* | € 136,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,98* | € 140,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,24* | € 145,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|