| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488357207 Herst.-Nr.: 3035720 EAN/GTIN: 0662488357207 |
| |
|
| | |
| Max. Schaltabstand 130mm, Einstellverfahren sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP/NPN, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 12,3mm, Höhe des Sensors 30,7mm, Länge des Sensors 53,3mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Reaktionszeit 0,3ms, Schaltfrequenz 500Hz, Wellenlänge des Sensors 880nm, Lichtart Infrarotlicht, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), Schutzart (IP) IP67, Umgebungstemperatur -20 ... 70°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Lichttaster energetisch, Reflexions-Lichttaster, Reflextaster, Taster |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 138,93* | € 164,22* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 143,56* | € 170,51* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 144,84* | € 175,04* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,69* | € 180,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,77* | € 187,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|