| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488565633 Herst.-Nr.: 3056563 EAN/GTIN: 0662488565633 |
| |
|
| | |
| Gabelbreite 30mm, Bemessungsschaltabstand 30mm, Max. Schaltabstand 30mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Ausführung des Schaltausgangs PNP/NPN, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Gehäusebauform Sonderbauform, Breite des Sensors 18,8mm, Höhe des Sensors 52mm, Länge des Sensors 72mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Reaktionszeit 0,5ms, Wellenlänge des Sensors 680nm, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), Schutzart (IP) IP67, Umgebungstemperatur -20 ... 70°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 175,70* | € 214,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,38* | € 220,34* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 182,61* | € 223,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,06* | € 226,84* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 185,11* | € 229,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|