| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488712211 Herst.-Nr.: 3071221 EAN/GTIN: 0662488712211 |
| |
|
| | |
| Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 2, Ausblendung möglich, Ausführung des Schaltausgangs des OSSD PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Breite des Sensors 36mm, Höhe des Sensors 372mm, Länge des Sensors 45mm, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 500mA, Umgebungstemperatur 0 ... 50°C, Reaktionszeit 15ms, Auflösung des Lichtvorhangs 14mm, Schutzfeldhöhe 300mm, Mit Wiederanlaufsperre, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.009,82* | € 1.071,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.014,25* | € 1.074,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.027,62* | € 1.084,51* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.026,28* | € 1.089,15* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.029,82* | € 1.116,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|