| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488718091 Herst.-Nr.: 3071809 EAN/GTIN: 0662488718091 |
| |
|
| | |
| Ausführung des Schaltausgangs des OSSD PNP/NPN, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Breite des Sensors 25,4mm, Höhe des Sensors 265,8mm, Länge des Sensors 31,8mm, Umgebungstemperatur -20 ... 70°C, Reaktionszeit 2,4ms, Auflösung des Lichtvorhangs 9,5mm, Schutzfeldhöhe 218mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtvorhang, Sicherheitslichtschranke, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, einweg-lichtschranke, Sicherheitsger. Lichtvorhang, Sicherheitsgerichteter Lichtvorhang |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 414,75* | € 459,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 419,00* | € 461,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 423,66* | € 466,19* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 423,85* | € 468,18* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 424,24* | € 475,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|