| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488721909 Herst.-Nr.: 3072190 EAN/GTIN: 0662488721909 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Breite des Sensors 38,1mm, Höhe des Sensors 231mm, Länge des Sensors 38,1mm, Umgebungstemperatur -40 ... 70°C, Reaktionszeit 5ms, Auflösung des Lichtvorhangs 9,5mm, Schutzfeldhöhe 143mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Lichtschranke, Sicherheitsger. Lichtvorhang, Sicherheitsgerichteter Lichtvorhang |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 378,41* | € 434,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 380,68* | € 439,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 385,50* | € 443,67* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 386,96* | € 445,45* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 391,05* | € 456,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|