| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488735241 Herst.-Nr.: 3073524 EAN/GTIN: 0662488735241 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Breite des Sensors 25,2mm, Höhe des Sensors 215mm, Länge des Sensors 31,8mm, Umgebungstemperatur 0 ... 55°C, Reaktionszeit 11ms, Auflösung des Lichtvorhangs 30mm, Schutzfeldhöhe 150mm, Wellenlänge des Sensors 950nm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Lichtschranke, Sicherheitsger. Lichtvorhang |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,04* | € 316,57* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 278,97* | € 317,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 283,65* | € 319,61* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 281,56* | € 323,34* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,58* | € 330,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|