| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488735258 Herst.-Nr.: 3073525 EAN/GTIN: 0662488735258 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Breite des Sensors 25,2mm, Höhe des Sensors 365mm, Länge des Sensors 31,8mm, Umgebungstemperatur 0 ... 55°C, Reaktionszeit 13ms, Auflösung des Lichtvorhangs 30mm, Schutzfeldhöhe 300mm, Wellenlänge des Sensors 950nm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Lichtschranke, Sicherheitsger. Lichtvorhang |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 398,45* | € 451,59* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 399,90* | € 452,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 403,05* | € 455,74* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 399,10* | € 456,21* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 416,93* | € 470,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|