| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488761967 Herst.-Nr.: 3076196 EAN/GTIN: 0662488761967 |
| |
|
| | |
| Ausblendung möglich, Ausführung des Schaltausgangs des OSSD NPN, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Breite des Sensors 36mm, Höhe des Sensors 227mm, Länge des Sensors 45,2mm, Umgebungstemperatur -40 ... 70°C, Reaktionszeit 2,8ms, Auflösung des Lichtvorhangs 5mm, Schutzfeldhöhe 150mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 648,98* | € 709,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 652,14* | € 712,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 654,41* | € 717,93* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 656,53* | € 720,59* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 662,03* | € 736,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|